Palmetto Packing Pe1000 | Seal đóng gói 1/4 inch vuông 10 feet | 4rrr5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PALMETTO ĐÓNG GÓI PE1000 Con dấu đóng gói 1/4 inch vuông 10 feet | AD9GMF 4RRR5

PALMETTO PACKING PE1000 Con dấu đóng gói 1/4 inch vuông 10 Feet

Trong kho
Khoản mục: AD9GMF phần: PE1000Tham chiếu chéo: 4RRR5

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€110.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon dấu đóng gói nén
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-400 đến 550 F
MàuMầu đen đậm
Để sử dụng trongBơm và Van
Chiều dài10ft.
Vật chấtAramid màu đen
Tối đa Áp suất cho máy bơm (PSI)6000
Tối đa Áp suất cho van (PSI)6000
Tối đa Tốc độ trục (ft / phút)3000
Tối đa Nhiệt độ trong hơi nước (F)NR
Phạm vi pH1 để 13
Square1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)9.53
Chiều dài tàu (cm)15.88
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS5911900040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước máySquareGiá cả
PALMETTO ĐÓNG GÓI PE1000 Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 5 feet | AD9GLY 4RRP7 PE10005ft.-1 / 8 "€26.88
PALMETTO ĐÓNG GÓI PE1000 Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 10 feet | AD9GLZ 4RRP8 PE100010ft.-1 / 8 "€53.77
PALMETTO ĐÓNG GÓI PE1000 Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 25 feet | AD9GMA 4RRP9 PE100025ft.-1 / 8 "€106.71
PALMETTO ĐÓNG GÓI PE1000 Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 5 feet | AD9GMB 4RRR1 PE10005ft.-3 / 16 "€30.35
PALMETTO ĐÓNG GÓI PE1000 Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 10 feet | AD9GMC 4RRR2 PE100010ft.-3 / 16 "€63.01
PALMETTO ĐÓNG GÓI PE1000 Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 25 feet | AD9GMD 4RRR3 PE100025ft.-3 / 16 "€136.26
PALMETTO ĐÓNG GÓI PE1000 Con dấu đóng gói 1/4 inch vuông 5 feet | AD9GME 4RRR4 PE10005ft.-1 / 4 "€77.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PALMETTO PACKING PE1000 Con dấu đóng gói 1/4 inch vuông 10 Feet
€110.66 /đơn vị