Palmetto Packing 5000w | Seal đóng gói 5/8 inch vuông 5 feet | 4vlp7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PALMETTO ĐÓNG GÓI 5000W Con dấu đóng gói 5/8 inch vuông 5 feet | AD9WUQ 4VLP7

PALMETTO PACKING Con dấu đóng gói 5000W 5/8 inch vuông 5 Feet

Trong kho
Khoản mục: AD9WUQ phần: 5000WTham chiếu chéo: 4VLP7
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
€129.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon dấu đóng gói nén
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-100 đến 800 F
MàuXám sáng bóng
Để sử dụng trongvan
Chiều dài5ft.
Vật chấtĐóng gói Graphite linh hoạt với dây Inconel
Tối đa Áp suất cho máy bơm (PSI)NR
Tối đa Áp suất cho van (PSI)3500
Tối đa Tốc độ trục (ft / phút)NR
Tối đa Nhiệt độ trong hơi nước (F)1200
Phạm vi pH1 để 14
Square5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)21.08
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS5911900040
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Được sản xuất từ ​​graphite dẻo mở rộng nguyên chất với dây Inconel quấn quanh mỗi sợi graphite dẻo
  • Tính năng Kết cấu bện đan xen để đảm bảo một con dấu tích cực và không rò rỉ kéo dài nhiều năm
  • Được sử dụng rộng rãi như một vật liệu đóng gói cho các khe co giãn; van hơi, hóa chất & hóa dầu; đóng gói rãnh nhiệt độ cao và thổi muội than

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiGiá cả
ĐÓNG GÓI PALMETTO 5000W Con dấu đóng gói 5/8 inch vuông 10 feet | AD9WUR 4VLP8 5000W10ft.€206.06
ĐÓNG GÓI PALMETTO 5000W Con dấu đóng gói 5/8 inch vuông 25 feet | AD9WUT 4VLP9 5000W25ft.€430.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PALMETTO PACKING Con dấu đóng gói 5000W 5/8 inch vuông 5 Feet
€129.02 /đơn vị