Palmetto Packing 5000w | Seal đóng gói 7/16 inch vuông 25 feet | 4vlp3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐÓNG GÓI PALMETTO 5000W Con dấu đóng gói 7/16 inch vuông 25 feet | AD9WUL 4VLP3

PALMETTO PACKING Con dấu đóng gói 5000W 7/16 inch vuông 25 Feet

Trong kho
Khoản mục: AD9WUL phần: 5000WTham chiếu chéo: 4VLP3
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
€211.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon dấu đóng gói nén
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-100 đến 800 F
MàuXám sáng bóng
Để sử dụng trongvan
Chiều dài25ft.
Vật chấtĐóng gói Graphite linh hoạt với dây Inconel
Tối đa Áp suất cho máy bơm (PSI)NR
Tối đa Áp suất cho van (PSI)3500
Tối đa Tốc độ trục (ft / phút)NR
Tối đa Nhiệt độ trong hơi nước (F)1200
Phạm vi pH1 để 14
Square7 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.49
Chiều cao tàu (cm)21.08
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS5911900040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước máySquareGiá cả
ĐÓNG GÓI PALMETTO 5000W Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 5 feet | AD9WTT 4VLL4 5000W5ft.-1 / 8 "€19.24
ĐÓNG GÓI PALMETTO 5000W Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 10 feet | AD9WTU 4VLL5 5000W10ft.-1 / 8 "€28.90
ĐÓNG GÓI PALMETTO 5000W Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 25 feet | AD9WTV 4VLL6 5000W25ft.-1 / 8 "€66.23
PALMETTO ĐÓNG GÓI 5000W Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 5 feet | AD9WTW 4VLL7 5000W5ft.-3 / 16 "€32.68
PALMETTO ĐÓNG GÓI 5000W Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 10 feet | AD9WTX 4VLL8 5000W10ft.-3 / 16 "€58.43
PALMETTO ĐÓNG GÓI 5000W Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 25 feet | AD9WTY 4VLL9 5000W25ft.-3 / 16 "€127.77
PALMETTO ĐÓNG GÓI 5000W Con dấu đóng gói 1/4 inch vuông 5 feet | AD9WTZ 4VLN1 5000W5ft.-1 / 4 "€46.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PALMETTO PACKING Con dấu đóng gói 5000W 7/16 inch vuông 25 Feet
€211.39 /đơn vị