Palmetto Packing 5000 | Seal đóng gói 5/16 inch vuông 5 feet | 4vkv4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PALMETTO ĐÓNG GÓI 5000 Con dấu đóng gói 5/16 inch vuông 5 feet | AD9WJZ 4VKV4

PALMETTO PACKING 5000 Con dấu đóng gói 5/16 inch vuông 5 Feet

Trong kho
Khoản mục: AD9WJZ phần: 5000Tham chiếu chéo: 4VKV4
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
€41.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon dấu đóng gói nén
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-400 đến 850 F
MàuXám sáng bóng
Để sử dụng trongBơm và Van
Chiều dài5ft.
Vật chấtBao bì than chì linh hoạt
Tối đa Áp suất cho máy bơm (PSI)125
Tối đa Áp suất cho van (PSI)2500
Tối đa Tốc độ trục (ft / phút)4400
Tối đa Nhiệt độ trong hơi nước (F)1200
Phạm vi pH0 để 14
Square5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)9.53
Chiều dài tàu (cm)15.88
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS5911900040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước máySquareGiá cả
PALMETTO ĐÓNG GÓI 5000 Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 5 feet | AD9WJP 4VKU4 50005ft.-1 / 8 "€20.97
PALMETTO ĐÓNG GÓI 5000 Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 10 feet | AD9WJQ 4VKU5 500010ft.-1 / 8 "€21.41
PALMETTO ĐÓNG GÓI 5000 Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 25 feet | AD9WJR 4VKU6 500025ft.-1 / 8 "€25.76
PALMETTO ĐÓNG GÓI 5000 Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 5 feet | AD9WJT 4VKU7 50005ft.-3 / 16 "€22.50
PALMETTO ĐÓNG GÓI 5000 Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 10 feet | AD9WJU 4VKU8 500010ft.-3 / 16 "€25.97
PALMETTO ĐÓNG GÓI 5000 Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 25 feet | AD9WJV 4VKU9 500025ft.-3 / 16 "€51.36
PALMETTO ĐÓNG GÓI 5000 Con dấu đóng gói 1/4 inch vuông 5 feet | AD9WJW 4VKV1 50005ft.-1 / 4 "€28.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PALMETTO PACKING 5000 Con dấu đóng gói 5/16 inch vuông 5 Feet
€41.72 /đơn vị