Palmetto Packing 1578 | Con dấu đóng gói Carbon 5/8 Sq. Inch 5 Chân | 12p749 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PALMETTO PACKING 1578 Packing Seal Carbon 5/8 Sq. inch 5 Feet | AA4JWL 12P749

PALMETTO PACKING 1578 Con dấu đóng gói Carbon 5/8 Sq. inch 5 Feet

Trong kho
Khoản mục: AA4JWL phần: 1578Tham chiếu chéo: 12P749

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€180.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon dấu đóng gói nén
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi650 F
MàuMàu đen với lớp phủ trắng
Để sử dụng trongBơm và Van
Chiều dài5ft.
Vật chấtĐóng gói carbon bằng PTFE (Sợi liên tục)
Tối đa Áp suất cho máy bơm (PSI)500
Tối đa Áp suất cho van (PSI)1500
Tối đa Tốc độ trục (ft / phút)3500
Tối đa Nhiệt độ trong hơi nước (F)650
Phạm vi pH0 để 14
Square5 / 8 "
KiểuCarbon

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)13.72
Chiều dài tàu (cm)21.84
Chiều rộng tàu (cm)21.08
Mã HS5911900040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiSquareGiá cả
ĐÓNG GÓI PALMETTO 1578 Đóng gói Seal Carbon 1/8 Sq. inch 5 Chân | AA4JCB 12N804 15785ft.1 / 8 "€33.64
ĐÓNG GÓI PALMETTO 1578 Đóng gói Seal Carbon 1/8 Sq. inch 10 Chân | AA4JVL 12P726 157810ft.1 / 8 "€41.99
ĐÓNG GÓI PALMETTO 1578 Đóng gói Seal Carbon 1/8 Sq. inch 25 Chân | AA4JVM 12P727 157825ft.1 / 8 "€71.64
ĐÓNG GÓI PALMETTO 1578 Đóng gói Seal Carbon 3/16 Sq. inch 5 Chân | AA4JVN 12P728 15785ft.3 / 16 "€52.20
ĐÓNG GÓI PALMETTO 1578 Đóng gói Seal Carbon 3/16 Sq. inch 10 Chân | AA4JVP 12P729 157810ft.3 / 16 "€47.85
ĐÓNG GÓI PALMETTO 1578 Đóng gói Seal Carbon 3/16 Sq. inch 25 Chân | AA4JVQ 12P730 157825ft.3 / 16 "€104.42
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1578 Đóng gói Seal Carbon 1/4 Sq. inch 5 Chân | AA4JVR 12P731 15785ft.1 / 4 "€41.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PALMETTO PACKING 1578 Con dấu đóng gói Carbon 5/8 Sq. inch 5 Feet
€180.40 /đơn vị