Palmetto Packing 1575 | Con dấu đóng gói 1/2 Sq. Inch 10 feet | 12n792 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PALMETTO ĐÓNG GÓI 1575 Con dấu đóng gói 1/2 Sq. inch 10 Chân | AA4JBP 12N792

PALMETTO PACKING 1575 Con dấu đóng gói 1/2 Sq. inch 10 Feet

Trong kho
Khoản mục: AA4JBP phần: 1575Tham chiếu chéo: 12N792
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
€248.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon dấu đóng gói nén
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi650 F
MàuĐen
Để sử dụng trongBơm và Van
Chiều dài10ft.
Vật chấtĐóng gói carbon bằng than chì (Sợi liên tục)
Tối đa Áp suất cho máy bơm (PSI)500
Tối đa Áp suất cho van (PSI)2500
Tối đa Tốc độ trục (ft / phút)4000
Tối đa Nhiệt độ trong hơi nước (F)1000
Phạm vi pH0 để 14
Square1 / 2 "
KiểuCarbon

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.97
Chiều cao tàu (cm)13.72
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)21.34
Mã HS5911900040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước máySquareGiá cả
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1575 Con dấu đóng gói 1/8 Sq. inch 5 Chân | AA4JAU 12N773 15755ft.-1 / 8 "€21.85
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1575 Con dấu đóng gói 1/8 Sq. inch 10 Chân | AA4JAV 12N774 157510ft.-1 / 8 "€39.09
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1575 Con dấu đóng gói 1/8 Sq. inch 25 Chân | AA4JAW 12N775 157525ft.-1 / 8 "€78.51
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1575 Con dấu đóng gói 3/16 Sq. inch 5 Chân | AA4JAX 12N776 15755ft.-3 / 16 "€50.93
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1575 Con dấu đóng gói 3/16 Sq. inch 10 Chân | AA4JAY 12N777 157510ft.-3 / 16 "€60.81
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1575 Con dấu đóng gói 3/16 Sq. inch 25 Chân | AA4JAZ 12N778 157525ft.-3 / 16 "€108.77
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1575 Con dấu đóng gói 1/4 Sq. inch 5 Chân | AA4JBA 12N779 15755ft.-1 / 4 "€39.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PALMETTO PACKING 1575 Con dấu đóng gói 1/2 Sq. inch 10 Feet
€248.99 /đơn vị