vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐÓNG GÓI PALMETTO 1392S Con dấu đóng gói 1/4 inch vuông 25 feet | AD9GYR 4RTZ3

PALMETTO PACKING Con dấu đóng gói 1392S 1/4 inch vuông 25 feet

Trong kho
Khoản mục: AD9GYR Mẫu: 1392STham chiếu chéo: 4RTZ3
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
€178.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon dấu đóng gói nén
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-10 đến 500 F
Màunâu
Để sử dụng trongBơm và Van
Chiều dài25ft.
Vật chấtĐóng gói hỗn hợp bằng PTFE
Tối đa Áp suất cho máy bơm (PSI)2500
Tối đa Áp suất cho van (PSI)2500
Tối đa Tốc độ trục (ft / phút)2200
Tối đa Nhiệt độ trong hơi nước (F)NR
Phạm vi pH2 để 12
Square1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.6
Chiều cao tàu (cm)9.53
Chiều dài tàu (cm)15.88
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS5911900040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước máySquareGiá cả
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1392S Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 5 feet | AD9GYH 4RTY4 1392S5ft.-1 / 8 "€22.06
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1392S Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 10 feet | AD9GYJ 4RTY5 1392S10ft.-1 / 8 "€29.02
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1392S Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 25 feet | AD9GYK 4RTY6 1392S25ft.-1 / 8 "€64.82
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1392S Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 5 feet | AD9GYL 4RTY7 1392S5ft.-3 / 16 "€33.67
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1392S Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 10 feet | AD9GYM 4RTY8 1392S10ft.-3 / 16 "€51.28
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1392S Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 25 feet | AD9GYN 4RTY9 1392S25ft.-3 / 16 "€125.38
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1392S Con dấu đóng gói 1/4 inch vuông 5 feet | AD9GYP 4RTZ1 1392S5ft.-1 / 4 "€49.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PALMETTO PACKING Con dấu đóng gói 1392S 1/4 inch vuông 25 feet
€178.99 /đơn vị