Palmetto Packing 1367h | Seal đóng gói 1/4 inch vuông 5 feet | 4vlt1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐÓNG GÓI PALMETTO 1367H Con dấu đóng gói 1/4 inch vuông 5 feet | AD9WVD 4VLT1

PALMETTO PACKING 1367H Con dấu đóng gói 1/4 inch vuông 5 Feet

Trong kho
Khoản mục: AD9WVD phần: 1367HTham chiếu chéo: 4VLT1
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
€51.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon dấu đóng gói nén
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-400 đến 500 F
Màutrắng
Để sử dụng trongvan
Chiều dài5ft.
Vật chấtBao bì trắng PTFE không cần bôi trơn
Tối đa Áp suất cho máy bơm (PSI)NR
Tối đa Áp suất cho van (PSI)4000
Tối đa Tốc độ trục (ft / phút)1200
Tối đa Nhiệt độ trong hơi nước (F)300
Phạm vi pH0 để 14
Square1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)9.53
Chiều dài tàu (cm)15.88
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS5911900040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiSquareGiá cả
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1367H Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 5 feet | AD9WUX 4VLR4 1367H5ft.1 / 8 "€25.32
ĐÓNG GÓI PALMETTO 1367H Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 10 feet | AD9WUY 4VLR5 1367H10ft.1 / 8 "€31.01
ĐÓNG GÓI PALMETTO 1367H Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 25 feet | AD9WUZ 4VLR6 1367H25ft.1 / 8 "€60.17
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1367H Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 5 feet | AD9WVA 4VLR7 1367H5ft.3 / 16 "€31.53
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1367H Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 10 feet | AD9WVB 4VLR8 1367H10ft.3 / 16 "€48.10
ĐÓNG GÓI PALMETTO 1367H Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 25 feet | AD9WVC 4VLR9 1367H25ft.3 / 16 "€108.11
ĐÓNG GÓI PALMETTO 1367H Con dấu đóng gói 1/4 inch vuông 10 feet | AD9WVE 4VLT2 1367H10ft.1 / 4 "€87.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PALMETTO PACKING 1367H Con dấu đóng gói 1/4 inch vuông 5 Feet
€51.80 /đơn vị