Palmetto Packing 1367fs | Seal đóng gói 1/8 inch vuông 25 feet | thứ 4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐÓNG GÓI PALMETTO 1367FS Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 25 feet | AD9GTQ 4RTH3

PALMETTO PACKING 1367FS Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 25 Feet

Trong kho
Khoản mục: AD9GTQ phần: 1367FSTham chiếu chéo: 4RTH3
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
€97.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon dấu đóng gói nén
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-400 đến 500 F
Màutrắng
Để sử dụng trongBơm và Van
Chiều dài25ft.
Vật chấtTuân thủ FDA Bao bì màu trắng PTFE với Bôi trơn dầu khoáng
Tối đa Áp suất cho máy bơm (PSI)1000
Tối đa Áp suất cho van (PSI)1000
Tối đa Tốc độ trục (ft / phút)1200
Tối đa Nhiệt độ trong hơi nước (F)NR
Phạm vi pH0 để 14
Square1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)9.53
Chiều dài tàu (cm)15.88
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS5911900040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước máySquareGiá cả
ĐÓNG GÓI PALMETTO 1367FS Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 5 feet | AD9GTN 4RTH1 1367FS5ft.-1 / 8 "€29.60
ĐÓNG GÓI PALMETTO 1367FS Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 10 feet | AD9GTP 4RTH2 1367FS10ft.-1 / 8 "€42.33
ĐÓNG GÓI PALMETTO 1367FS Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 5 feet | AD9GTR 4RTH4 1367FS5ft.-3 / 16 "€46.70
ĐÓNG GÓI PALMETTO 1367FS Con dấu đóng gói nén, 3/16 inch vuông, 10 feet | AD9GTT 4RTH5 1367FS10ft.-3 / 16 "€69.63
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1367FS Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 25 feet | AD9GTU 4RTH6 1367FS25ft.-3 / 16 "€142.87
ĐÓNG GÓI PALMETTO 1367FS Con dấu đóng gói 1/4 inch vuông 5 feet | AD9GTV 4RTH7 1367FS5ft.-1 / 4 "€74.77
ĐÓNG GÓI PALMETTO 1367FS Con dấu đóng gói 1/4 inch vuông 10 feet | AD9GTW 4RTH8 1367FS10ft.-1 / 4 "€99.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PALMETTO PACKING 1367FS Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 25 Feet
€97.18 /đơn vị