Palmetto Packing 1359 | Seal đóng gói 1/2 Inch Vuông 25 Feet | 4rrw3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PALMETTO ĐÓNG GÓI 1359 Con dấu đóng gói 1/2 inch vuông 25 feet | AD9GNT 4RRW3

PALMETTO PACKING 1359 Con dấu đóng gói 1/2 inch vuông 25 Feet

Trong kho
Khoản mục: AD9GNT phần: 1359Tham chiếu chéo: 4RRW3

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€447.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon dấu đóng gói nén
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-10 đến 500 F
MàuMầu đen đậm
Để sử dụng trongMáy bơm
Chiều dài25ft.
Vật chấtPTFE mở rộng với góc Graphite và Aramid màu vàng
Tối đa Áp suất cho máy bơm (PSI)4500
Tối đa Áp suất cho van (PSI)NR
Tối đa Tốc độ trục (ft / phút)2700
Tối đa Nhiệt độ trong hơi nước (F)NR
Phạm vi pH3 để 11
Square1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.36
Chiều cao tàu (cm)21.08
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS5911900040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiSquareGiá cả
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1359 Con dấu đóng gói 1/4 inch vuông 5 feet | AD9GNC 4RRU7 13595ft.1 / 4 "€48.80
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1359 Con dấu đóng gói 1/4 inch vuông 10 feet | AD9GND 4RRU8 135910ft.1 / 4 "€66.27
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1359 Con dấu đóng gói 1/4 inch vuông 25 feet | AD9GNE 4RRU9 135925ft.1 / 4 "€154.59
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1359 Con dấu đóng gói 5/16 inch vuông 5 feet | AD9GNF 4RRV1 13595ft.5 / 16 "€45.45
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1359 Con dấu đóng gói 5/16 inch vuông 10 feet | AD9GNG 4RRV2 135910ft.5 / 16 "€90.89
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1359 Con dấu đóng gói 5/16 inch vuông 25 feet | AD9GNH 4RRV3 135925ft.5 / 16 "€209.78
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1359 Con dấu đóng gói 3/8 inch vuông 5 feet | AD9GNJ 4RRV4 13595ft.3 / 8 "€79.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PALMETTO PACKING 1359 Con dấu đóng gói 1/2 inch vuông 25 Feet
€447.60 /đơn vị