Palmetto Packing 1350 | Seal đóng gói 3/4 Inch Vuông 5 Feet | 4rtd7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PALMETTO ĐÓNG GÓI 1350 Con dấu đóng gói 3/4 inch vuông 5 feet | AD9GRF 4RTD7

PALMETTO PACKING 1350 Con dấu đóng gói 3/4 inch vuông 5 Feet

Trong kho
Mặt hàng: AD9GRF phần: 1350Tham chiếu chéo: 4RTD7

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€200.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon dấu đóng gói nén
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-10 đến 500 F
MàuMàu vàng
Để sử dụng trongBơm và Van
Chiều dài5ft.
Vật chấtPara-Aramid màu vàng
Tối đa Áp suất cho máy bơm (PSI)5000
Tối đa Áp suất cho van (PSI)5000
Tối đa Tốc độ trục (ft / phút)2500
Tối đa Nhiệt độ trong hơi nước (F)NR
Phạm vi pH3 để 11
Square3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)21.08
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS5911900040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước máySquareGiá cả
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1350 Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 5 feet | AD9GQE 4RTA1 13505ft.-1 / 8 "€23.09
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1350 Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 10 feet | AD9GQF 4RTA2 135010ft.-1 / 8 "€32.75
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1350 Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 25 feet | AD9GQG 4RTA3 135025ft.-1 / 8 "€75.43
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1350 Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 5 feet | AD9GQH 4RTA4 13505ft.-3 / 16 "€29.86
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1350 Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 10 feet | AD9GQJ 4RTA5 135010ft.-3 / 16 "€42.33
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1350 Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 25 feet | AD9GQK 4RTA6 135025ft.-3 / 16 "€90.81
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1350 Con dấu đóng gói 1/4 inch vuông 5 feet | AD9GQL 4RTA7 13505ft.-1 / 4 "€39.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PALMETTO PACKING 1350 Con dấu đóng gói 3/4 inch vuông 5 Feet
€200.76 /đơn vị