vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐÓNG GÓI PALMETTO 1030AF Con dấu đóng gói 1/2 inch vuông 10 feet | AD9GXZ 4RTX5

PALMETTO PACKING 1030AF Con dấu đóng gói 1/2 inch vuông 10 Feet

Trong kho
Khoản mục: AD9GXZ phần: 1030AFTham chiếu chéo: 4RTX5
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
€132.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon dấu đóng gói nén
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-400 đến 600 F
Để sử dụng trongBơm và Van
Chiều dài10ft.
Vật chấtKynol / Aramid
Tối đa Áp suất cho máy bơm (PSI)200
Tối đa Áp suất cho van (PSI)1800
Tối đa Tốc độ trục (ft / phút)2000
Tối đa Nhiệt độ trong hơi nước (F)300
Phạm vi pH3 để 11
Square1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Chiều cao tàu (cm)21.08
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS5911900040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước máySquareGiá cả
ĐÓNG GÓI PALMETTO 1030AF Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 5 feet | AD9GXD 4RTV4 1030AF5ft.-1 / 8 "€22.30
ĐÓNG GÓI PALMETTO 1030AF Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 10 feet | AD9GXE 4RTV5 1030AF10ft.-1 / 8 "€30.15
ĐÓNG GÓI PALMETTO 1030AF Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 25 feet | AD9GXF 4RTV6 1030AF25ft.-1 / 8 "€54.26
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1030AF Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 5 feet | AD9GXG 4RTV7 1030AF5ft.-3 / 16 "€27.93
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1030AF Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 10 feet | AD9GXH 4RTV8 1030AF10ft.-3 / 16 "€42.29
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1030AF Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 25 feet | AD9GXJ 4RTV9 1030AF25ft.-3 / 16 "€79.17
ĐÓNG GÓI PALMETTO 1030AF Đóng gói Seal 1/4 inch vuông 5 feet | AD9GXK 4RTW1 1030AF5ft.-1 / 4 "€35.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PALMETTO PACKING 1030AF Con dấu đóng gói 1/2 inch vuông 10 Feet
€132.00 /đơn vị