Packers Kromer 7228-5 | Dụng cụ cân bằng 11.4-14.3 Lbs 4.9 feet nylon | 1zdh2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GÓI KROMER 7228-5 Tool Balancer 11.4-14.3 Lbs 4.9 Feet Nylon | AB4MYQ 1ZDH2

PACKERS KROMER 7228-5 Dụng cụ cân bằng 11.4-14.3 Lbs 4.9 Feet Ni lông

Trong kho
Khoản mục: AB4MYQ Mẫu: 7228-5Tham chiếu chéo: 1ZDH2
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
€549.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCân bằng công cụ
Chiều dài cáp4.9ft.
Vật liệu cápBôi trơn, chống xoay, thép
Đối với công cụ cân11.4 đến 14.3 lb.
Vật liệu vỏNylon
Cơ chế khóaHướng dẫn sử dụng
Độ sâu tổng thể3.5 "
Chiều cao tổng thể19 "
Chiều rộng tổng thể5.5 "
Trọng lượng cuộn3.95 lb
Điều chỉnh căng thẳngVô cấp, không ly hợp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.71
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)25.65
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS8483509040
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Khóa Ratchet (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrọng lượng cuộnChiều dài cápVật liệu cápĐối với công cụ cânVật liệu vỏĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
GÓI KROMER 7228-1 Tool Balancer .8-2.6 Lbs 4.9 Feet Nylon | AB4MYL 1ZDG7 7228-13.35 lb4.9ft.Bôi trơn, chống xoay, thép0.8 đến 2.6 lb.Nylon3.5 "19 "5.5 "€298.92
GÓI KROMER 7228-2 Tool Balancer 2.6-5.7 Lbs 4.9 Feet Nylon | AB4MYM 1ZDG8 7228-23.60 lb4.9ft.Bôi trơn, chống xoay, thép2.6 đến 5.7 lb.Nylon3.5 "19 "5.5 "€325.01
GÓI KROMER 7228-3 Tool Balancer 5.7-8.4 Lbs 4.9 Feet Nylon | AB4MYN 1ZDG9 7228-33.65 lb4.9ft.Bôi trơn, chống xoay, thép5.7 đến 8.4 lb.Nylon3.5 "19 "5.5 "€440.28
GÓI KROMER 7228-4 Tool Balancer 8.4-11.4 Lbs 4.9 Feet Nylon | AB4MYP 1ZDH1 7228-43.70 lb4.9ft.Bôi trơn, chống xoay, thép8.4 đến 11.4 lb.Nylon3.5 "19 "5.5 "€486.41
GÓI KROMER 7230-3 Tool Balancer 13.3-22 Lbs 6.5 Feet Nylon | AB4MYR 1ZDH3 7230-38.20 lb6.5ft.Bôi trơn, chống xoay, thép13 đến 22 lb.Nylon5"21 "7"€1,027.25
GÓI KROMER 7230-4 Tool Balancer 20-30 Lbs 6.5 Feet Nylon | AB4MYT 1ZDH4 7230-48.65 lb6.5ft.Bôi trơn, chống xoay, thép20 đến 30 lb.Nylon5"21 "7"€1,196.36
GÓI KROMER 7230-5 Tool Balancer 28.7-37 Lbs 6.5 Feet Nylon | AB4MYU 1ZDH5 7230-58.70 lb6.5ft.Bôi trơn, chống xoay, thép29 đến 37 lb.Nylon5"21 "7"€1,279.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PACKERS KROMER 7228-5 Dụng cụ cân bằng 11.4-14.3 Lbs 4.9 Feet Ni lông
€549.35 /đơn vị