Packard 48332 | Cảm ứng nháp 5-1/4in. H 115v | 35pt77 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GÓI 48332 Bản nháp cảm ứng 5-1 / 4in. H 115V | AG6DKB 35PT77

PACKARD 48332 Bộ cảm ứng kéo dài 5-1/4in. H115V

Trong kho
Khoản mục: AG6DKB phần: 48332Tham chiếu chéo: 35PT77
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
€490.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản nháp Inducer
amps1.80
Độ sâu8-1 / 2 "
Phù hợp với thương hiệuGoodman
Để sử dụng với Mfr. Số mô hình5KSB46GF0003S, B48330001
Chiều cao5.25 "
HP1/50
Đường kính đầu vào và đầu ra.1.9/2.4 Trong.
Vật chấtNhà nhựa
KiểuThay thế
điện áp115
Chiều rộng568871 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.2
Chiều cao tàu (cm)15.75
Chiều dài tàu (cm)27.69
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS8414599080

Chi tiết sản phẩm:

  • Thay thế Goodman 5KSB46GF0003S, B48330001

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtampsĐộ sâuđiện ápChiều rộngPhù hợp với thương hiệuĐể sử dụng với Mfr. Số mô hìnhChiều caoGiá cả
PACKARD 65475 Thay thế bộ tăng áp khí đốt | AF8NVB 29AT90 65475Thép Aluminized, Đồng0.4-115-Coleman Evcon373-19801-820, 373-19801-821-€108.69
GÓI 82641 Thay thế cảm ứng bản nháp 1/25 HP | AF8NVC 29AT91 82641Thép Aluminized, Đồng0.625-5 / 64 "208/230568755 "Lưu lượng70-24157-038 11 / 16 "€529.75
GÓI 82057 Thay thế cảm ứng nháp 1/40 HP | AF8NVE 29AT93 82057Thép Aluminized, Đồng1.05-17 / 32 "115568756 "TraneX380402530577 21 / 32 "€391.01
GÓI 82999 Thay thế cảm ứng nháp 1/30 HP | AF8NVF 29AT94 82999Thép Aluminized, Đồng0.645-49 / 64 "208/230568755 "York026-33999-0018 11 / 16 "€435.51
GÓI 82052 Cảm ứng nháp 5-1 / 32in. H 115V | AG6DJZ 35PT75 82052Thép1.007-43 / 64 "115568756 "Dunkirk433-00-5105.031 "€461.37
PACKARD 82618 Draft Inducer 7-15 / 16 inch H 115 / 230V | AG6DKA 35PT76 82618Thép0.905-51 / 64 "115/230569000 "Liên minh031-70597 15 / 16 "€464.53
GÓI 66003 Draft Inducer 6-45 / 64in. H 115V | AG6DKC 35PT78 66003Thép0.928-5 / 16 "115568756 "Goodman11009001, 11009002, 110090036 45 / 64 "€312.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PACKARD 48332 Bộ cảm ứng kéo dài 5-1/4in. H115V
€490.94 /đơn vị