OTC TOOLS Kích thủy lực 9314 Kích thước 6-9/16 x 4-3/16 Inch, Sức nâng 12 Tấn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Jack chai |
Kích thước cơ sở | 6-9/16" x 4-3/16" |
Xây dựng | Thép |
Kết thúc | Men nướng bền |
Xử lý Chiều dài | 25 39 / 64 " |
Đột quỵ thủy lực | 3-11 / 16 " |
Sức nâng | 12 tấn. |
Chiều cao nâng tối đa. | 13 5 / 8 " |
Chiều cao nâng Min. | 7 1 / 16 " |
Yên xe | Có |
Tiêu chuẩn | ANSI-PALD |
Động tác kéo dài Piston 1 In | 21 |
Kiểu | Thủy lực |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.