OTC TOOLS 4020 Bơm thủy lực
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | bơm thủy lực |
Kiểu hành động | Kiểm soát bàn đạp thực phẩm |
Tiêu thụ không khí | 20 scfm |
Đầu vào khí NPT (In.) | 1/4 nữ |
Sức chứa | 10,100 đến 10,700 PSI |
dBA | 85 |
Cổng chất lỏng NPT | 3/8 NPTF |
Chiều cao | 8.9 " |
Chiều dài | 10.4 " |
Công suất dầu | 80 Cu.In. |
Sự dịch chuyển dầu @ 10,000 PSI | 4 cu.in./ phút |
Sự dịch chuyển dầu @ 5000 PSI | 30 |
Dung tích hồ chứa | 98 Gal. |
Kiểu | Chạy bằng khí |
Chiều rộng | 568574 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.57 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.1 |
Chiều dài tàu (cm) | 26.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 14.22 |
Mã HS | 8413500080 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.