Tháng 1952 3m | Locknut Ổ Cắm Ổ Đĩa 4/60 Inch 6mm Sâu 4 Điểm | 7clpXNUMX | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ OTC 1952M Ổ cắm Locknut Ổ đĩa 3/4 inch sâu 60mm 6 điểm | AD6YMQ 4CLP7

OTC TOOLS Ổ cắm Locknut 1952M Ổ cắm 3/4 inch Sâu 60mm 6 điểm

Trong kho
Khoản mục: AD6YMQ phần: 1952MTham chiếu chéo: 4CLP7
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
€113.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm Locknut
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcTự nhiên
Vật chấtThép cường độ cao
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể5"
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy60mm
Độ sâu ổ cắmSâu
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC731413008023

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyGiá cả
CÔNG CỤ OTC Ổ cắm Locknut 1950M Ổ đĩa 3/4 inch 54mm Sâu 6 điểm | AD6YMN 4CLP5 1950M54mm€114.66
CÔNG CỤ OTC 1951M Ổ cắm Locknut Ổ đĩa 3/4 inch sâu 55mm 6 điểm | AD6YMP 4CLP6 1951M55mm€105.29
CÔNG CỤ OTC 1953M Ổ cắm Locknut Ổ đĩa 3/4 inch 70mm Sâu 6 điểm | AD6YMR 4CLP8 1953M70mm€104.23
CÔNG CỤ OTC 1954M Ổ cắm Locknut Ổ đĩa 3/4 inch 71mm Sâu 6 điểm | AD6YMT 4CLP9 1954M71mm€157.47
CÔNG CỤ OTC 1955M Ổ cắm Locknut Ổ đĩa 3/4 inch Sâu 80mm 6 điểm | AD6YMU 4CLR1 1955M80mm€110.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OTC TOOLS Ổ cắm Locknut 1952M Ổ cắm 3/4 inch Sâu 60mm 6 điểm
€113.06 /đơn vị