Tháng 1947 năm 1a | Ổ Cắm Ổ Đĩa 41 Inch Sâu 6mm 4 Điểm | 2clpXNUMX | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ OTC 1947A Ổ cắm 1 inch 41mm Sâu 6 điểm | AD6YMK 4CLP2

OTC TOOLS Ổ cắm 1947A Ổ cắm 1 inch Sâu 41mm 6 điểm

Trong kho
Khoản mục: AD6YMK phần: 1947ATham chiếu chéo: 4CLP2
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
€94.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa1"
Loại ổSquare
Kết thúcTự nhiên
Vật chấtThép hợp kim được xử lý nhiệt
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể5"
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy41mm
Độ sâu ổ cắmSâu
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC088021748040

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.16
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8207906000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
CÔNG CỤ OTC 1945A Ổ cắm 1 inch Sâu 35mm 6 điểm | AD6YMH 4CLN9 1945A5"35mm€95.26
CÔNG CỤ OTC 1946A Ổ cắm Ổ cắm 1 inch Sâu 38mm 6 điểm | AD6YMJ 4CLP1 1946A5"38mm€94.22
CÔNG CỤ OTC 1948A Ổ cắm Ổ cắm 1 inch Sâu 33mm 6 điểm | AD6YML 4CLP3 1948A5 / 16 "33mm€85.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OTC TOOLS Ổ cắm 1947A Ổ cắm 1 inch Sâu 41mm 6 điểm
€94.68 /đơn vị