OTC TOOLS 1896 Máy Nghiền Lọc Dầu 25 Tấn
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nghiền lọc dầu |
Dung lượng khung hình | Tấn 25 |
Dung tích hồ chứa | 2 Gal. |
Tổng số Chiều cao | 78 Trong. |
Tổng chiều rộng | 27 Trong. |
Kiểu | Điện / Thủy lực |
Được dùng cho | Nghiền bộ lọc dầu |
Trọng lượng tàu (kg) | 193.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 213.36 |
Chiều dài tàu (cm) | 118.11 |
Chiều rộng tàu (cm) | 116.84 |
Mã HS | 8479899899 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu | Được dùng cho | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
1821 | Vận hành bằng không khí | Nghiền bộ lọc dầu ô tô lên đến 3 7/8 x 9 " | €9,061.55 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.