OTC TOOLS 1847 Máy ép thủy lực Máy bơm không khí 55 tấn
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thủy áp |
Chiều dài cơ sở | 48.5 " |
Chiều rộng cơ sở | 36 " |
Loại xi lanh | Đơn Hành động |
Dung lượng khung hình | 55 t |
Loại khung | Khung chữ H |
Chiều dài ống | 10ft. |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Bơm | Mfr. Số 4022 |
Loại bơm | Air |
Du lịch Ram | 12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 401.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 60.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 144.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 198.12 |
Mã HS | 8479899899 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài cơ sở | Chiều rộng cơ sở | Chiều dài ống | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1834 | 40.5 " | 28 " | 8ft. | 69.5 " | €6,618.87 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.