OTC TOOLS 1511B Kích thủy lực khí tổng hợp, sức nâng 10 tấn
Khoản mục: CD6WJQ
Model: 1511B
€3,640.64 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giắc dịch vụ thủy lực không khí |
Chiều cao cơ sở | 10 " |
Chiều dài cơ sở | 20 " |
Chiều rộng cơ sở | 11 1 / 2 " |
Bánh xe Caster Dia. | 4" |
Chiều dài khung | 20 " |
Xử lý Chiều dài | 45 " |
Xử lý vật liệu | Thép |
Sức nâng | 10 tấn. |
Chiều cao nâng tối đa. | 22 " |
Chiều cao nâng Min. | 6 3 / 8 " |
Vật chất | Thép |
Số bánh | 2 |
Loại hoạt động | Hướng dẫn sử dụng |
Tăng sức mạnh | 22 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.