Osg Vg434-7505 | Cacbua cuối Mill Vg434 3/4 Dia. 1 1/2 Cắt L | 30l720 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG VG434-7505 Máy nghiền cacbua cuối Vg434 3/4 Đường kính 1 1/2 Cắt L | AC4UPQ 30L720

OSG VG434-7505 Máy nghiền cuối cacbua Vg434 3/4 Đường kính 1 1/2 Cắt L

Trong kho
Khoản mục: AC4UPQ phần: VG434-7505Tham chiếu chéo: 30L720
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
€273.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Bán kính góc0.06
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính3 / 4 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcCắt trung tâm
Ứng dụng End MillHoàn thành
Kết thúc kiểu MillBán kính góc
Kiểu kết thúcBán kính góc
Kết thúcTiAlN
LớpHiệu suất cao
Helix Angle35 Degrees
Chiều dài cắt1.5 "
Danh sách sốVG434
Vật chấtCacbua
Phay Dia.3 / 4 "
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể4"
Chân Địa.3 / 4 "
KiểuHình học biến đổi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8207703030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Bán kính gócđường kínhKiểu kết thúcChiều dài cắtDanh sách sốSố lượng sáoChiều dài tổng thểGiá cả
OSG VG441-1000 Dao phay cuối cacbua Vg441 1 Đường kính 1 1/2 Cắt L | AC4UCD 30L447 VG441-10001"-1"Square1.5 "VG441, với Weldon Flat44"€470.15
OSG VG441-1001 Dao phay cuối cacbua Vg441 1 Đường kính 2 Cắt L | AC4UCE 30L448 VG441-10011"-1"Square2"VG441, với Weldon Flat45"€561.21
OSG VG441-1002 Dao phay cuối cacbua Vg441 1 Đường kính 2 1/2 Cắt L | AC4UCF 30L449 VG441-10021"-1"Square2.5 "VG441, với Weldon Flat45"€585.90
OSG VG441-1003 Dao phay cuối cacbua Vg441 1 Đường kính 3 Cắt L | AC4UCG 30L450 VG441-10031"-1"Square3"VG441, với Weldon Flat46"€759.74
OSG VG441-1004 Dao phay cuối cacbua Vg441 1 Đường kính 4 Cắt L | AC4UCH 30L451 VG441-10041"-1"Square4"VG441, với Weldon Flat47"€887.09
OSG VG441-1005 Dao phay cuối cacbua Vg441 1 Đường kính 1 1/2 Cắt L | AC4UCJ 30L452 VG441-10051"-1"Square1.5 "VG44144"€470.15
OSG VG441-1006 Dao phay cuối cacbua Vg441 1 Đường kính 2 Cắt L | AC4UCK 30L453 VG441-10061"-1"Square2"VG44145"€557.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG VG434-7505 Máy nghiền cuối cacbua Vg434 3/4 Đường kính 1 1/2 Cắt L
€273.84 /đơn vị