Osg HP700-2500 | Mũi khoan chiều dài Jobber, Kích thước mũi khoan kích thước 1/4 inch, Chiều dài tổng thể 1 1/2 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mũi khoan chiều dài công việc OSG HP700-2500, Kích thước mũi khoan kích thước 1/4 inch, Chiều dài tổng thể 1 1/2 inch | CT6CNZ 35DP58

OSG Mũi khoan chiều dài công việc HP700-2500, Kích thước mũi khoan kích thước 1/4 inch, Chiều dài tổng thể 1 1/2 inch

Trong kho
Hạng mục: CT6CNZ phần: HP700-2500Tham chiếu chéo: 35DP58
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
€115.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChiều dài mũi khoan của Jobber

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiá cả
Mũi khoan Jobber OSG 8673040, Kích thước mũi khoan 10.40 mm, Chiều dài tổng thể 118 mm, cacbua | CT6CAC 405J95 8673040Bit khoan Jobber€218.73
Mũi khoan Jobber OSG 8668075, Kích thước mũi khoan 10.75 mm, Chiều dài tổng thể 146 mm | CT6CAE 54LP47 8668075Bit khoan Jobber€336.41
Mũi khoan Jobber OSG 8673090, Kích thước mũi khoan 10.90 mm, Cacbua, Dp khoan tối đa 71 mm | CT6CAF 405K02 8673090Bit khoan Jobber€227.15
Mũi khoan Jobber OSG 8693280, Kích thước mũi khoan 12.80 mm, Chiều dài tổng thể 167 mm | CT6CAH 405R32 8693280Bit khoan Jobber€402.61
Mũi khoan Jobber OSG HP245-5079, Kích thước mũi khoan 12.90 mm, Chiều dài tổng thể 124 mm | CT6CAJ 34YD93 HP245-5079Bit khoan Jobber€218.24
OSG 8668370 Mũi khoan Jobber, Kích thước mũi khoan 13.70 mm, Cacbua, Dp khoan tối đa 110 mm | CT6CAK 54LR15 8668370Bit khoan Jobber€462.16
Mũi khoan Jobber OSG 651012511, Kích thước mũi khoan 3.18 mm, Chiều dài tổng thể 86 mm | CT6CAV 405N59 651012511Bit khoan Jobber€148.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG Mũi khoan chiều dài công việc HP700-2500, Kích thước mũi khoan kích thước 1/4 inch, Chiều dài tổng thể 1 1/2 inch
€115.05 /đơn vị