Osg Hp255-2087 | Máy khoan Jobber 5.3mm 140 Carbide | 33pa32 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan cắt lỗ OSG HP255-2087 5.3mm 140 Carbide | AG3NJB 33PA32

OSG HP255-2087 Máy khoan Jobber 5.3mm 140 cacbua

Trong kho
Khoản mục: AG3NJB phần: HP255-2087Tham chiếu chéo: 33PA32

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€82.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.208 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcTiAlN
Chiều dài sáo44mm
LớpHiệu suất cao
Danh sách sốHP255
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể82mm
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmR Làm mỏng
Chân Địa.6mm
Kích thước máy5.3mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS8207504060

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
Máy khoan cắt công việc OSG HP255-2126 5.4mm 140 Carbide | AG3NJC 33PA33 HP255-21260.212 "44mm82mm6mm5.4mm€84.04
OSG HP255-2835 Máy khoan cắt 7.2mm 140 Carbide | AG3NJF 33PA36 HP255-28350.283 "53mm91mm8mm7.2mm€107.87
OSG HP255-3622 Máy khoan cắt 9.2mm 140 Carbide | AG3NJK 33PA40 HP255-36220.362 "61mm103mm10mm9.2mm€145.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG HP255-2087 Máy khoan Jobber 5.3mm 140 cacbua
€82.96 /đơn vị