Osg 952-7500-60 | Đường kính cắt cacbua 19 mm. Rh Cắt | 33zv07 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 952-7500-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 19mm RH Cắt | AH3ZYC 33ZV07

OSG 952-7500-60 Cacbua Bur Đường kính cắt 19mm RH Cut

Trong kho
Khoản mục: AH3ZYC phần: 952-7500-60Tham chiếu chéo: 33ZV07
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
€135.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.19.00mm
Loại cạnh cắtTay Phải
Chiều dài cắt16mm
Tối đa RPM40,000
Chiều dài tổng thể50mm
Vật liệu chânHSS
Kích thước chân6"
Hình dạngTaper ngược
Số giao dịchSN-7

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố giao dịchgócDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânGiá cả
OSG 852-2362 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 6 mm RH Cut | AH3ZWK 33ZU67 852-2362SN-110 Degrees6.00mm8mm75,00050mmCacbua6"€34.13
OSG 852-2500 Carbide Bur Côn đảo ngược 1/4 inch | AH3ZWL 33ZU68 852-2500SN-113 Degrees1 / 4 "5 / 16 "70,0002"Cacbua1 / 4 "€34.13
OSG 852-3750 Carbide Bur Côn đảo chiều 3/8 inch | AH3ZWM 33ZU69 852-3750SN-228 Degrees3 / 8 "3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "€44.66
OSG 852-3750-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 9mm RH Cut | AH3ZWN 33ZU70 852-3750-60SN-213 Degrees9.00mm9mm65,00050mmHSS6"€44.66
OSG 852-5000 Carbide Bur Côn ngược 1/2 inch | AH3ZWP 33ZU71 852-5000SN-418 Degrees1 / 2 "1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "€65.36
OSG 852-5000-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 12 mm RH Cut | AH3ZWQ 33ZU72 852-5000-60SN-428 Degrees12.00mm12mm55,00050mmHSS6"€63.43
OSG 852-6250 Carbide Bur Côn đảo chiều 5/8 inch | AH3ZWR 33ZU73 852-6250SN-630 Degrees5 / 8 "3 / 4 "40,0002"HSS1 / 4 "€92.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 952-7500-60 Cacbua Bur Đường kính cắt 19mm RH Cut
€135.10 /đơn vị