Osg 950-5000-60 | Đường kính cắt cacbua 12mm. Rh Cắt | 33zu84 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 950-5000-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 12 mm RH Cut | AH3ZXD 33ZU84

OSG 950-5000-60 Cacbua Bur Đường kính cắt 12mm RH Cut

Trong kho
Khoản mục: AH3ZXD phần: 950-5000-60Tham chiếu chéo: 33ZU84
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
€49.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
góc60 Degrees
Dao cắt Dia.12.00mm
Loại cạnh cắtTay Phải
Tối đa RPM55,000
Chiều dài tổng thể50mm
Vật liệu chânHSS
Kích thước chân6"
Hình dạngHình nón 60 độ
Số giao dịchSJ-5

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.59
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)1.59
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Tối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânSố giao dịchGiá cả
OSG 950-1000-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 25 mm RH Cut | AH3ZWW 33ZU77 950-1000-6025.00mm25,00050mmHSS6"SJ-9€135.58
OSG 950-1000 Carbide Bur 60 độ Hình nón 1 inch | AH3ZWX 33ZU78 950-10001"90,0002"HSS1 / 4 "SJ-9€131.53
OSG 950-2500 Carbide Bur 60 độ Hình nón 1/4 inch | AH3ZWZ 33ZU80 950-25001 / 4 "70,0002"Cacbua1 / 4 "SJ-1€32.38
OSG 950-3750 Carbide Bur 60 độ Hình nón 3/8 inch | AH3ZXA 33ZU81 950-37503 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SJ-3€38.59
OSG 950-3750-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 9mm RH Cut | AH3ZXB 33ZU82 950-3750-609.00mm65,00050mmHSS6"SJ-3€40.91
OSG 950-5000 Carbide Bur 60 độ Hình nón 1/2 inch | AH3ZXC 33ZU83 950-50001 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SJ-5€44.39
OSG 950-6250 Mũi khoan cacbua 60 độ Hình nón 5/8 inch | AH3ZXE 33ZU85 950-62505 / 8 "40,0002"HSS1 / 4 "SJ-6€62.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 950-5000-60 Cacbua Bur Đường kính cắt 12mm RH Cut
€49.61 /đơn vị