Osg 920-0009 | Cây mũi nhọn cacbua 3/16 inch | 33zx67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 920-0009 Carbide Bur nhọn Cây 3/16 Inch | AH4AKH 33ZX67

OSG 920-0009 Cây mũi nhọn cacbua 3/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AH4AKH Mẫu: 920-0009Tham chiếu chéo: 33ZX67
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
€33.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
góc10 Degrees
Dao cắt Dia.3 / 16 "
Loại cạnh cắtTay Phải
Chiều dài cắt3 / 8 "
Tối đa RPM75,000
Chiều dài tổng thể1.5 "
Vật liệu chânCacbua
Kích thước chân1 / 8 "
Hình dạngCây nhọn
Số giao dịchSH-53

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.64
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhgócDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểKích thước chânSố giao dịchGiá cả
OSG 920-0003 Carbide Bur nhọn Cây 3/16 Inch | AH4AJV 33ZX55 920-0003-3 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "1 / 8 "SF-53€33.56
OSG 920-0003-30 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 4mm RH Cut | AH4AJW 33ZX56 920-0003-30-4.00mm12mm80,00050mm6"SC-52€33.67
OSG 920-0004 Carbide Bur nhọn Cây 3/16 Inch | AH4AJX 33ZX57 920-000416 Degrees3 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "1 / 8 "SG-53€33.56
OSG 920-0004-30 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 5 mm RH Cut | AH4AJY 33ZX58 920-0004-30-5.00mm12mm75,00050mm6"SC-53€33.67
OSG 920-0009-30 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 4mm RH Cut | AH4AKJ 33ZX68 920-0009-3014 Degrees4.00mm12mm80,00050mm6"SL-53€33.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 920-0009 Cây mũi nhọn cacbua 3/16 inch
€33.56 /đơn vị