Osg 905-2501 | Cây mũi nhọn cacbua 1/4 inch | 33zt44 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 905-2501 Carbide Bur nhọn Cây 1/4 inch | AH3ZQC 33ZT44

OSG 905-2501 Cây mũi nhọn cacbua 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AH3ZQC Mẫu: 905-2501Tham chiếu chéo: 33ZT44

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€34.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.1 / 4 "
Loại cạnh cắtTay Phải
Chiều dài cắt3 / 4 "
Tối đa RPM70,000
Chiều dài tổng thể2"
Vật liệu chânCacbua
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngCây nhọn
Số giao dịchSM-2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.98
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.98
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMVật liệu chânSố giao dịchGiá cả
OSG 905-2500 Carbide Bur nhọn Cây 1/4 inch | AH3ZQB 33ZT43 905-25001 / 4 "1 / 2 "70,000CacbuaSM-1€32.25
OSG 905-2502 Cây nhọn Carbide Bur 1/4 inch | AH3ZQD 33ZT45 905-25021 / 4 "1"70,000CacbuaSM-3€36.49
OSG 905-3750 Carbide Bur nhọn Cây 3/8 Inch | AH3ZQE 33ZT46 905-37503 / 8 "5 / 8 "63,000HSSSM-4€44.49
OSG 905-5000 Carbide Bur nhọn Cây 1/2 inch | AH3ZQG 33ZT48 905-50001 / 2 "7 / 8 "50,000HSSSM-5€66.64
OSG 905-6250 Carbide Bur nhọn Cây 5/8 Inch | AH3ZQJ 33ZT50 905-62505 / 8 "1"40,000HSSSM-6€84.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 905-2501 Cây mũi nhọn cacbua 1/4 inch
€34.13 /đơn vị