vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 904-3125 Cây nhọn Carbide Bur 5/16 Inch | AH3ZPH 33ZT26

OSG 904-3125 Cây mũi nhọn cacbua 5/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AH3ZPH Mẫu: 904-3125Tham chiếu chéo: 33ZT26
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
€36.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.5 / 16 "
Loại cạnh cắtTay Phải
Chiều dài cắt3 / 4 "
Tối đa RPM65,000
Chiều dài tổng thể2"
Vật liệu chânHSS
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngCây nhọn
Số giao dịchSG-2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.93
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.93
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânSố giao dịchGiá cả
OSG 904-2362 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 6 mm RH Cut | AH3ZPF 33ZT24 904-23626.00mm16mm75,00050mmCacbua6"SG-1€33.73
OSG 904-2500 Carbide Bur nhọn Cây 1/4 inch | AH3ZPG 33ZT25 904-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"Cacbua1 / 4 "SG-1€33.73
OSG 904-3125-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 8 mm RH Cut | AH3ZPJ 33ZT27 904-3125-608.00mm19mm65,00050mmHSS6"SG-2€36.75
OSG 904-3750 Carbide Bur nhọn Cây 3/8 Inch | AH3ZPK 33ZT28 904-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"HSS1 / 4 "SG-3€36.75
OSG 904-3750-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 9mm RH Cut | AH3ZPL 33ZT29 904-3750-609.00mm19mm65,00050mmHSS6"SG-3€36.75
OSG 904-5000 Carbide Bur nhọn Cây 1/2 inch | AH3ZPM 33ZT30 904-50001 / 2 "1"50,0002"HSS1 / 4 "SG-5€58.05
OSG 904-5000-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 12 mm RH Cut | AH3ZPN 33ZT31 904-5000-6012.00mm25mm55,00050mmHSS6"SG-5€56.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 904-3125 Cây mũi nhọn cacbua 5/16 inch
€36.75 /đơn vị