vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 901-1875-EC xi lanh đốt cacbua 3/16 Inch | AH3ZJY 33ZR24

OSG Xi lanh đốt cacbua 901-1875-EC 3/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AH3ZJY phần: 901-1875-ECTham chiếu chéo: 33ZR24
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
€29.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.3 / 16 "
Loại cạnh cắtTay Phải
Chiều dài cắt5 / 8 "
Tối đa RPM75,000
Chiều dài tổng thể2"
Vật liệu chânCacbua
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngHình trụ
Số giao dịchSA-14

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.98
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.98
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânSố giao dịchGiá cả
OSG 901-1000-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 25 mm RH Cut | AH3ZJR 33ZR17 901-1000-6025.00mm25mm25,00050mmHSS6"SA-9€153.75
OSG 901-1000 Carbide Bur xi lanh 1 inch | AH3ZJT 33ZR18 901-10001"1"90,0002"HSS1 / 4 "SA-9€153.09
OSG 901-1250 Carbide Bur xi lanh 1/8 inch | AH3ZJU 33ZR19 901-12501 / 8 "1 / 2 "80,0002"Cacbua1 / 4 "SA-11€25.49
OSG 901-1250-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 3 mm RH Cut | AH3ZJV 33ZR20 901-1250-603.00mm12mm80,00050mmCacbua6"SA-11€27.42
OSG 901-1250-EC Carbide Bur xi lanh 1/8 Inch | AH3ZJW 33ZR21 901-1250-EC1 / 8 "1 / 2 "80,0002"Cacbua1 / 4 "SA-11€27.20
OSG 901-1875 Carbide Bur Xi lanh 3/16 Inch | AH3ZJX 33ZR22 901-18753 / 16 "5 / 8 "75,0002"Cacbua1 / 4 "SA-14€28.30
OSG 901-2362 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 6 mm RH Cut | AH3ZJZ 33ZR25 901-23626.00mm16mm75,00050mmCacbua6"SA-1€27.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG Xi lanh đốt cacbua 901-1875-EC 3/16 inch
€29.94 /đơn vị