vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cây mũi tròn OSG 863-5000 Carbide Bur 1/2 inch | AH3ZYP 33ZV18

OSG 863-5000 Cây mũi tròn cacbua 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AH3ZYP Mẫu: 863-5000Tham chiếu chéo: 33ZV18
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
€91.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.1 / 2 "
Loại cạnh cắtTay Phải
Chiều dài cắt1"
Tối đa RPM50,000
Chiều dài tổng thể6"
Vật liệu chânHSS
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngCây mũi tròn
Số giao dịchSF-5L6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)18.29
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểKích thước chânSố giao dịchGiá cả
OSG 863-3750-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 9mm RH Cut | AH3ZYM 33ZV16 863-3750-609.00mm19mm65,00050mm6"SF-3L6€59.94
Cây mũi tròn OSG 863-3750 Carbide Bur 3/8 Inch | AH3ZYN 33ZV17 863-37503 / 8 "3 / 4 "63,0006"1 / 4 "SF-3L6€57.41
OSG 863-5000-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 12 mm RH Cut | AH3ZYQ 33ZV19 863-5000-6012.00mm25mm55,00050mm6"SF-5L6€88.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 863-5000 Cây mũi tròn cacbua 1/2 inch
€91.09 /đơn vị