Osg 8593025 | Mũi khoan chiều dài Jobber, Kích thước mũi khoan 2.50 Mm, 0.0984, 30 Mm, 3 Mm, 62 Mm, Hệ mét | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 8593025 Jobber Length Drill Bit, 2.50 mm Drill Bit Size, 0.0984, 30 mm, 3 mm, 62 mm, Metric | CT6DDM 34YT14

OSG 8593025 Mũi khoan chiều dài Jobber, Kích thước mũi khoan 2.50 mm, 0.0984, 30 mm, 3 mm, 62 mm, Hệ mét

Trong kho
Hạng mục: CT6DDM phần: 8593025Tham chiếu chéo: 34YT14

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€36.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChiều dài mũi khoan của Jobber

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
OSG 8612579 Mũi khoan chiều dài Jobber, Kích thước mũi khoan số 1, 0.2280, 57 mm, 6 mm, 101 mm, Dây | CT6CBP 34YR62 8612579€90.44
OSG 8612485 Mũi khoan chiều dài Jobber, Kích thước mũi khoan #11, 0.1910, 52 mm, 6 mm, 96 mm, Dây | CT6CBR 34YR50 8612485€62.07
OSG 8612480 Mũi khoan chiều dài công việc, Kích thước mũi khoan #12 | CT6CBX 34YR49 8612480€44.84
OSG 8593048 Mũi khoan chiều dài công việc, Kích thước mũi khoan #12 | CT6CBY 34YT37 8593048€60.36
OSG 8593047 Mũi khoan chiều dài Jobber, #13 Kích thước mũi khoan, 0.1850, 47 mm, 6 mm, 91 mm | CT6CCL 34YT36 8593047€60.36
OSG 8612470 Mũi khoan chiều dài Jobber, Kích thước mũi khoan #13, 0.1850, 47 mm, 6 mm, 91 mm, Dây | CT6CCM 34YR47 8612470€44.21
OSG 8612462 Mũi khoan chiều dài công việc, Kích thước mũi khoan #14 | CT6CCZ 34YR46 8612462€74.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 8593025 Mũi khoan chiều dài Jobber, Kích thước mũi khoan 2.50 mm, 0.0984, 30 mm, 3 mm, 62 mm, Hệ mét
€36.72 /đơn vị