Osg 8330085 | Vòi sáo thẳng Đáy sửa đổi 8 X 1.25mm Ticn | 33yx87 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 8330085 Straight Flute Tap Modified Bottoming 8 x 1.25mm Ticn | AG4GFY 33YX87

OSG 8330085 Vòi sáo thẳng Đáy đã sửa đổi 8 x 1.25mm Ticn

Trong kho
Khoản mục: AG4GFY phần: 8330085Tham chiếu chéo: 33YX87
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
€317.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo thẳng
Kết thúcTiCN
Danh sách số341
Vật chấtCacbua
Số lượng sáo5
Chiều dài tổng thể70mm
Pitch1.25mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngOH3
Chân Địa.6.20mm
Kích thước máyM8
Nhấn vào KiểuĐã sửa đổi từ dưới lên
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề30mm
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềDanh sách sốSố lượng sáoLoại sợiChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Giá cả
OSG 3110108 Ống thổi sáo thẳng được sửa đổi phía dưới # 4x40 Ticn | AG4GFF 33YX71 31101089 / 16 "3114UNC2 13 / 64 "402B0.141 "€237.64
OSG 3110208 Ống thổi sáo thẳng có sửa đổi phía dưới # 6x32 Ticn | AG4GFG 33YX72 311020811 / 16 "3114UNC2 13 / 64 "322B0.141 "€246.04
OSG 3110308 Sáo Thẳng Tap Modified Bottoming # 8x32 Ticn | AG4GFH 33YX73 31103083 / 4 "3114UNC2 31 / 64 "322B0.168 "€267.20
OSG 3110408 Ống thổi sáo thẳng được sửa đổi từ phía dưới # 10x24 Ticn | AG4GFJ 33YX74 31104087 / 8 "3114UNC2.75 "242B0.194 "€290.29
OSG 3110708 Vòi sáo thẳng được sửa đổi Đáy 1/4 inch x 28 Ticn | AG4GFK 33YX75 31107081"3115UNF80mm282B0.255 "€305.45
OSG 3110808 Vòi sáo thẳng được sửa đổi Đáy 5/16 Inch x 18 Ticn | AG4GFL 33YX76 31108081.125 "3115UNC90mm182B0.318 "€392.75
OSG 3110908 Vòi sáo thẳng được sửa đổi Đáy 5/16 Inch x 24 Ticn | AG4GFM 33YX77 31109081.125 "3115UNF90mm242B0.318 "€346.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 8330085 Vòi sáo thẳng Đáy đã sửa đổi 8 x 1.25mm Ticn
€317.23 /đơn vị