vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 8315061 Tap định hình ren 4x0.70mm Bright | AG3ZLU 33XC26

OSG 8315061 Mũi bấm định hình 4x0.70mm Sáng

Trong kho
Khoản mục: AG3ZLU phần: 8315061Tham chiếu chéo: 33XC26

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€296.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi tạo chuỗi
Kết thúcTươi
Danh sách số369
Vật chấtCacbua
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể52mm
Pitch0.70mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngRH6
Chân Địa.5.00mm
Kích thước máyM4
Nhấn vào KiểuHình thành
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề20mm
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.MụcDanh sách sốKích thước máyNhấn vào KiểuĐộ dài chủ đềLoại sợiVật chấtGiá cả
OSG 8315054 Vòi định hình chỉ 3x0.50mm Bright | AG3ZLQ 33XC23 83150544.00mmVòi tạo chuỗi369M3Hình thành18mmSố liệu thôCacbua€270.98
OSG 8315055 Vòi định hình chỉ 3x0.50mm Bright | AG3ZLR 33XC24 83150554.00mmVòi tạo chuỗi369M3Hình thành18mmSố liệu thôCacbua€280.70
OSG 8315060 Vòi định hình chỉ 4x0.70mm Bright | AG3ZLT 33XC25 83150605.00mmVòi tạo chuỗi369M4Hình thành20mmSố liệu thôCacbua€296.24
OSG 8315066 Vòi định hình chỉ 5x0.80mm Bright | AG3ZLV 33XC27 83150665.50mmVòi tạo chuỗi369M5Hình thành22mmSố liệu thôCacbua€312.39
OSG 8315067 Vòi định hình chỉ 5x0.80mm Bright | AG3ZLW 33XC28 83150675.50mmVòi tạo chuỗi369M5Hình thành22mmSố liệu thôCacbua€312.39
OSG 8315072 Vòi định hình chỉ 6 x 1.00mm Bright | AG3ZLX 33XC29 83150726.00mmVòi tạo chuỗi369M6Hình thành24mmSố liệu thôCacbua€338.03
OSG 8315073 Vòi định hình chỉ 6 x 1.00mm Bright | AG3ZLY 33XC30 83150736.00mmVòi tạo chuỗi369M6Hình thành24mmSố liệu thôCacbua€338.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 8315061 Mũi bấm định hình 4x0.70mm Sáng
€296.24 /đơn vị