Osg 820-0010-30 | Đường kính cắt cacbua 5mm. Rh Cắt | 33zx48 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 820-0010-30 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 5 mm RH Cut | AH4AJM 33ZX48

OSG 820-0010-30 Cacbua Bur Đường kính cắt 5mm RH Cut

Trong kho
Khoản mục: AH4AJM phần: 820-0010-30Tham chiếu chéo: 33ZX48
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
€35.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.5.00mm
Loại cạnh cắtTay Phải
Chiều dài cắt5"
Tối đa RPM75,000
Chiều dài tổng thể50mm
Vật liệu chânCacbua
Kích thước chân6"
Hình dạngGóc đảo 10 độ
Số giao dịchSD-53

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.64
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhgócDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểKích thước chânSố giao dịchGiá cả
OSG 800-8014 Carbide Bur 10 độ Góc ngược 1/8 inch | AH4ADD 33ZW24 800-801460 Degrees1 / 8 "3 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SN-42€16.00
OSG 800-8014-30 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 3 mm RH Cut | AH4AEA 33ZW44 800-8014-3060 Degrees3.00mm5"80,00038mm3"SN-42€16.00
OSG 900-9014 Carbide Bur 10 độ Góc đảo ngược 1/8 inch | AH4AEX 33ZW64 900-901460 Degrees1 / 8 "3 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SN-42€14.44
OSG 900-9014-30 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 3 mm RH Cut | AH4AFT 33ZW83 900-9014-3010 Degrees3.00mm5"80,00050mm6"SN-42€14.44
OSG 820-0010 Carbide Bur 10 độ Góc đảo ngược 3/16 inch | AH4AJA 33ZX37 820-0010-3 / 16 "1 / 4 "75,0001.5 "1 / 8 "SN-53€36.07
OSG 920-0010 Carbide Bur 10 độ Góc đảo ngược 3/16 inch | AH4AKK 33ZX69 920-0010-3 / 16 "1 / 4 "75,0001 / 8 "1 / 8 "SN-53€34.03
OSG 920-0010-30 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 5mm RH Cut | AH4AKL 33ZX70 920-0010-30-5.00mm5"75,00050mm6"SD-53€33.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 820-0010-30 Cacbua Bur Đường kính cắt 5mm RH Cut
€35.27 /đơn vị