Osg 820-0002 | Mũi bóng hình trụ cacbua 5/32 inch | 33zx29 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 820-0002 Carbide Bur Cylindrical Ball Nose 5/32 inch | AH4AHR 33ZX29

OSG 820-0002 Mũi bóng hình trụ cacbua 5/32 inch

Trong kho
Khoản mục: AH4AHR Mẫu: 820-0002Tham chiếu chéo: 33ZX29
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
€38.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.5 / 32 "
Loại cạnh cắtTay Phải
Chiều dài cắt1 / 2 "
Tối đa RPM80,000
Chiều dài tổng thể1.5 "
Vật liệu chânCacbua
Kích thước chân1 / 8 "
Hình dạngMũi bóng hình trụ
Số giao dịchSC-52

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.64
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố giao dịchgócDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânGiá cả
OSG 802-1250-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 3 mm RH Cut | AH3ZHE 33ZP82 802-1250-60SC-11-3.00mm12mm80,00050mmCacbua6"€33.47
OSG 802-1250 Carbide Bur Mũi bóng hình trụ 1/8 inch | AH3ZHF 33ZP83 802-1250SC-11-1 / 8 "1 / 2 "80,0002"Cacbua1 / 4 "€33.47
OSG 802-1875 Carbide Bur Mũi bóng hình trụ 3/16 inch | AH3ZHG 33ZP84 802-1875SC-14-3 / 16 "5 / 8 "75,0002"Cacbua1 / 4 "€34.43
OSG 802-1875-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 5 mm RH Cut | AH3ZHH 33ZP85 802-1875-60SC-14-5.00mm16mm75,00050mmCacbua6"€34.43
OSG 802-2362 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 6 mm RH Cut | AH3ZHJ 33ZP86 802-2362SC-1-6.00mm16mm75,00050mmCacbua6"€33.95
OSG 802-2500 Carbide Bur Mũi bóng hình trụ 1/4 inch | AH3ZHK 33ZP87 802-2500SC-1-1 / 4 "5 / 8 "70,0002"Cacbua1 / 4 "€33.95
OSG 802-3125 Carbide Bur Mũi bóng hình trụ 5/16 inch | AH3ZHL 33ZP88 802-3125SC-2-5 / 16 "3 / 4 "65,0002"HSS1 / 4 "€40.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 820-0002 Mũi bóng hình trụ cacbua 5/32 inch
€38.19 /đơn vị