Osg 815-0008-30 | Đường kính cắt cacbua 6-23/64mm. Rh Cắt | 33zx06 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 815-0008-30 Mũi khoan cacbua 6-23/64mm Đường kính cắt RH Cắt | AH4AGR 33ZX06

OSG 815-0008-30 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 6-23/64 mm RH Cut

Trong kho
Khoản mục: AH4AGR phần: 815-0008-30Tham chiếu chéo: 33ZX06
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
€28.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
góc10 Degrees
Dao cắt Dia.6-23 / 64 "
Loại cạnh cắtTay Phải
Chiều dài cắt9mm
Tối đa RPM75,000
Chiều dài tổng thể38mm
Vật liệu chânCacbua
Kích thước chân3"
Hình dạngEgg
Số giao dịchSE-51

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.98
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.98
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố giao dịchgócDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânGiá cả
OSG 806-2362 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 6 mm RH Cut | AH3ZNV 33ZT14 806-2362SE-1-6.00mm9mm75,00050mmCacbua6"€38.46
OSG 806-2500 Carbide Bur Egg 1/4 inch | AH3ZNW 33ZT15 806-2500SE-1-1 / 4 "3 / 8 "70,0002"Cacbua1 / 4 "€38.46
OSG 806-3750 Carbide Bur Egg 3/8 inch | AH3ZNX 33ZT16 806-3750SE-3-3 / 8 "5 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "€41.95
OSG 806-3750-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 9mm RH Cut | AH3ZNY 33ZT17 806-3750-60SE-3-9.00mm16mm65,00050mmHSS6"€42.30
OSG 806-5000 Carbide Bur Egg 1/2 inch | AH3ZNZ 33ZT18 806-5000SE-5-1 / 2 "7 / 8 "50,0002"HSS1 / 4 "€60.22
OSG 806-5000-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 12 mm RH Cut | AH3ZPA 33ZT19 806-5000-60SE-5-12.00mm22mm55,00050mmHSS6"€66.06
OSG 806-6250 Carbide Bur Egg 5/8 inch | AH3ZPB 33ZT20 806-6250SE-6-5 / 8 "1"40,0002"HSS1 / 4 "€95.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 815-0008-30 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 6-23/64 mm RH Cut
€28.57 /đơn vị