vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 815-0006 Carbide Bur End Cắt 1/4 inch | AH4AGL 33ZX01

OSG 815-0006 Cắt đầu mũi cacbua 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AH4AGL Mẫu: 815-0006Tham chiếu chéo: 33ZX01
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
€29.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.1 / 4 "
Loại cạnh cắtTay Phải
Chiều dài cắt3 / 16 "
Tối đa RPM70,000
Chiều dài tổng thể1.5 "
Vật liệu chânCacbua
Kích thước chân1 / 8 "
Hình dạngKết thúc Cắt
Số giao dịchSB-51

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.98
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.98
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểKích thước chânGiá cả
OSG 815-0006-30 Đường kính cắt cacbua 6 mm Cắt RH | AH4AGM 33ZX02 815-0006-306.00mm5"75,00050mm6"€30.69
OSG 915-0006 Đầu cắt cacbua cắt 1/4 inch | AH4AHF 33ZX19 915-00061 / 4 "3 / 16 "70,0001.5 "1 / 8 "€27.00
OSG 915-0006-30 Đường kính cắt cacbua 6 mm Cắt RH | AH4AHG 33ZX20 915-0006-306.00mm5"75,00050mm6"€29.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 815-0006 Cắt đầu mũi cacbua 1/4 inch
€29.75 /đơn vị