Osg 808-7500-60 | Cacbua Bur 19mm Cắt Dia. Rh Cắt | 33zt91 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 808-7500-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 19mm RH Cut | AH3ZTD 33ZT91

OSG 808-7500-60 Cacbua Bur Đường kính cắt 19mm RH Cut

Trong kho
Khoản mục: AH3ZTD phần: 808-7500-60Tham chiếu chéo: 33ZT91
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
€97.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.19.00mm
Loại cạnh cắtTay Phải
Chiều dài cắt19mm
Tối đa RPM40,000
Chiều dài tổng thể50mm
Vật liệu chânHSS
Kích thước chân6"
Hình dạngHình dạng quả bóng
Số giao dịchSD-7

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânSố giao dịchGiá cả
OSG 808-1000-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 25 mm RH Cut | AH3ZRK 33ZT74 808-1000-6025.00mm-25,00050mmHSS6"SD-9€140.35
OSG 808-1000 Carbide Bur Ball Hình dạng 1 inch | AH3ZRL 33ZT75 808-10001"1"90,0002"HSS1 / 4 "SD-9€136.20
OSG 808-1250 Carbide Bur Ball Hình dạng 1/8 Inch | AH3ZRM 33ZT76 808-12501 / 8 "1 / 8 "80,0002"Cacbua1 / 4 "SD-11€34.13
OSG 808-1250-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 3 mm RH Cut | AH3ZRN 33ZT77 808-1250-603.00mm-80,00050mmCacbua6"SD-11€34.13
OSG 808-1875 Carbide Bur Ball Hình dạng 3/16 Inch | AH3ZRP 33ZT78 808-18753 / 16 "3 / 16 "75,0002"Cacbua1 / 4 "SD-14€33.73
OSG 808-1875-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 5 mm RH Cut | AH3ZRQ 33ZT79 808-1875-605.00mm-75,00050mmCacbua6"SD-14€33.73
OSG 808-2362 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 6 mm RH Cut | AH3ZRR 33ZT80 808-23626.00mm-75,00050mmCacbua6"SD-1€32.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 808-7500-60 Cacbua Bur Đường kính cắt 19mm RH Cut
€97.48 /đơn vị