Osg 805-6250 | Cây mũi nhọn cacbua 5/8 inch | 33zt12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 805-6250 Carbide Bur Cây nhọn 5/8 Inch | AH3ZNT 33ZT12

OSG 805-6250 Cây mũi nhọn cacbua 5/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AH3ZNT Mẫu: 805-6250Tham chiếu chéo: 33ZT12
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
€91.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.5 / 8 "
Loại cạnh cắtTay Phải
Chiều dài cắt1"
Tối đa RPM40,000
Chiều dài tổng thể2"
Vật liệu chânHSS
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngCây nhọn
Số giao dịchSM-6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânSố giao dịchGiá cả
OSG 805-2500 Carbide Bur nhọn Cây 1/4 inch | AH3ZNK 33ZT05 805-25001 / 4 "1 / 2 "70,0002"Cacbua1 / 4 "SM-1€32.31
OSG 805-2501 Carbide Bur nhọn Cây 1/4 inch | AH3ZNL 33ZT06 805-25011 / 4 "3 / 4 "70,0002"Cacbua1 / 4 "SM-2€33.25
OSG 805-2502 Cây nhọn Carbide Bur 1/4 inch | AH3ZNM 33ZT07 805-25021 / 4 "1"70,0002"Cacbua1 / 4 "SM-3€36.84
OSG 805-3750 Carbide Bur nhọn Cây 3/8 Inch | AH3ZNN 33ZT08 805-37503 / 8 "5 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SM-4€43.79
OSG 805-3750-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 9mm RH Cut | AH3ZNP 33ZT09 805-3750-609.00mm16mm65,00050mmHSS6"SM-4€47.51
OSG 805-5000 Carbide Bur nhọn Cây 1/2 inch | AH3ZNQ 33ZT10 805-50001 / 2 "7 / 8 "50,0002"HSS1 / 4 "SM-5€64.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 805-6250 Cây mũi nhọn cacbua 5/8 inch
€91.97 /đơn vị