vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 805-2364 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 6 mm RH Cut | AH3ZNJ 33ZT04

OSG 805-2364 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 6 mm RH Cut

Trong kho
Khoản mục: AH3ZNJ Mẫu: 805-2364Tham chiếu chéo: 33ZT04
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
€40.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
góc10 Degrees
Dao cắt Dia.6.00mm
Loại cạnh cắtTay Phải
Chiều dài cắt25mm
Tối đa RPM75,000
Chiều dài tổng thể50mm
Vật liệu chânCacbua
Kích thước chân6"
Hình dạngHình nón nhọn
Số giao dịchSM-3

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.64
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố giao dịchgócDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânGiá cả
OSG 805-2362 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 6 mm RH Cut | AH3ZNG 33ZT02 805-2362SM-122 Degrees6.00mm12mm75,00050mmCacbua6"€34.91
OSG 805-2363 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 6 mm RH Cut | AH3ZNH 33ZT03 805-2363SM-214 Degrees6.00mm19mm75,00050mmCacbua6"€37.01
OSG 805-5000-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 12 mm RH Cut | AH3ZNR 33ZT11 805-5000-60SM-528 Degrees12.00mm22mm55,00050mmHSS6"€70.10
OSG 805-6250-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 16mm RH Cut | AH3ZNU 33ZT13 805-6250-60SM-631 Degrees16.00mm25mm40,00050mmHSS6"€92.01
OSG 905-2362 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 6 mm RH Cut | AH3ZPY 33ZT40 905-2362SM-122 Degrees6.00mm12mm75,00050mmCacbua6"€32.25
OSG 905-2363 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 6 mm RH Cut | AH3ZPZ 33ZT41 905-2363SM-214 Degrees6.00mm19mm75,00050mmCacbua6"€34.13
OSG 905-2364 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 6 mm RH Cut | AH3ZQA 33ZT42 905-2364SM-310 Degrees6.00mm25mm75,00050mmCacbua6"€36.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 805-2364 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 6 mm RH Cut
€40.49 /đơn vị