vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cây mũi tròn OSG 803-5000 Carbide Bur 1/2 inch | AH3ZJD 33ZR05

OSG 803-5000 Cây mũi tròn cacbua 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AH3ZJD Mẫu: 803-5000Tham chiếu chéo: 33ZR05
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
€63.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.1 / 2 "
Loại cạnh cắtTay Phải
Chiều dài cắt1"
Tối đa RPM50,000
Chiều dài tổng thể2"
Vật liệu chânHSS
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngCây mũi tròn
Số giao dịchSF-5

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.59
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)1.59
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânSố giao dịchGiá cả
OSG 803-2362 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 6 mm RH Cut | AH3ZHZ 33ZR01 803-23626.00mm16mm75,00050mmCacbua6"SF-1€37.67
Cây mũi tròn OSG 803-2500 Carbide Bur 1/4 inch | AH3ZJA 33ZR02 803-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"Cacbua1 / 4 "SF-1€34.97
Cây mũi tròn OSG 803-3750 Carbide Bur 3/8 Inch | AH3ZJB 33ZR03 803-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"HSS1 / 4 "SF-3€38.76
OSG 803-3750-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 9mm RH Cut | AH3ZJC 33ZR04 803-3750-609.00mm19mm65,00050mmHSS6"SF-3€42.88
OSG 803-5000-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 12 mm RH Cut | AH3ZJE 33ZR06 803-5000-6012.00mm25mm55,00050mmHSS6"SF-5€66.54
Cây mũi tròn OSG 803-5001 Carbide Bur 1/2 inch | AH3ZJF 33ZR07 803-50011 / 2 "3 / 4 "50,0002"HSS1 / 4 "SF-13€64.75
OSG 803-5001-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 12 mm RH Cut | AH3ZJG 33ZR08 803-5001-6012.00mm19mm55,00050mmHSS6"SF-13€65.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 803-5000 Cây mũi tròn cacbua 1/2 inch
€63.51 /đơn vị