Osg 801-3125 | Xi lanh cacbua Bur 5/16 inch | 33zp59 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 801-3125 Carbide Bur Cylinder 5/16 Inch | AH3ZGE 33ZP59

OSG 801-3125 Xi lanh cacbua 5/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AH3ZGE Mẫu: 801-3125Tham chiếu chéo: 33ZP59
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
€31.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.5 / 16 "
Loại cạnh cắtTay Phải
Chiều dài cắt3 / 4 "
Tối đa RPM65,000
Chiều dài tổng thể2"
Vật liệu chânHSS
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngHình trụ
Số giao dịchSA-2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.98
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.98
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố giao dịchDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânHình dạngGiá cả
OSG 801-1000-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 25 mm RH Cut | AH3ZFR 33ZP47 801-1000-60SA-925.00mm25mm25,00050mmHSS6"Hình trụ€167.23
OSG 801-1000 Carbide Bur xi lanh 1 inch | AH3ZFT 33ZP48 801-1000SA-91"1"90,0002"HSS1 / 4 "Hình trụ€162.33
OSG 801-1000-EC Carbide Bur xi lanh 1 inch | AH3ZFU 33ZP49 801-1000-ECSA-91"1"90,0002"HSS1 / 4 "Hình trụ€175.73
OSG 801-1250 Carbide Bur xi lanh 1/8 inch | AH3ZFV 33ZP50 801-1250SA-111 / 8 "1 / 2 "80,0002"Cacbua1 / 4 "Hình trụ€28.80
OSG 801-1250-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 3 mm RH Cut | AH3ZFW 33ZP51 801-1250-60SA-113.00mm12mm80,00050mmCacbua6"Hình trụ€28.00
OSG 801-1250-EC Carbide Bur xi lanh 1/8 Inch | AH3ZFX 33ZP52 801-1250-ECSA-111 / 8 "1 / 2 "80,0002"Cacbua1 / 4 "Hình trụ€33.95
OSG 801-1875 Carbide Bur xi lanh 3/16 inch | AH3ZFY 33ZP53 801-1875SA-143 / 16 "5 / 8 "75,0002"Cacbua1 / 4 "Hình trụ€31.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 801-3125 Xi lanh cacbua 5/16 inch
€31.82 /đơn vị