Osg 800-8015 | Mũi khoan cacbua 60 độ Góc bao gồm 1/8 inch | 33zw25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 800-8015 Carbide Bur 60 độ Bao gồm Góc 1/8 inch | AH4ADE 33ZW25

OSG 800-8015 Mũi khoan cacbua 60 độ Góc bao gồm 1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AH4ADE Mẫu: 800-8015Tham chiếu chéo: 33ZW25
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
€14.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
góc90 Degrees
Dao cắt Dia.1 / 8 "
Loại cạnh cắtTay Phải
Chiều dài cắt3 / 32 "
Tối đa RPM80,000
Chiều dài tổng thể1.5 "
Vật liệu chânCacbua
Kích thước chân1 / 8 "
Hình dạngGóc bao gồm 60 độ
Số giao dịchSJ-42

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.64
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhgócDao cắt Dia.Chiều dài cắtChiều dài tổng thểKích thước chânGiá cả
OSG 800-8015-30 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 3 mm RH Cut | AH4AEB 33ZW45 800-8015-3060 Degrees3.00mm2.5 "50mm6"€16.77
OSG 900-9015 Carbide Bur 60 độ Bao gồm Góc 1/8 inch | AH4AEY 33ZW65 900-901590 Degrees1 / 8 "3 / 32 "1.5 "1 / 8 "€15.15
OSG 900-9015-30 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 3 mm RH Cut | AH4AFU 33ZW84 900-9015-3060 Degrees3.00mm2.5 "50mm6"€15.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 800-8015 Mũi khoan cacbua 60 độ Góc bao gồm 1/8 inch
€14.84 /đơn vị