Osg 800-8013 | Mũi khoan cacbua 7 độ Góc bao gồm 1/8 inch | 33zw23 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 800-8013 Carbide Bur 7 độ Bao gồm Góc 1/8 inch | AH4ADC 33ZW23

OSG 800-8013 Mũi khoan cacbua 7 độ Góc bao gồm 1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AH4ADC Mẫu: 800-8013Tham chiếu chéo: 33ZW23
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
€16.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
góc10 Degrees
Dao cắt Dia.1 / 8 "
Loại cạnh cắtTay Phải
Chiều dài cắt5 / 8 "
Tối đa RPM80,000
Chiều dài tổng thể1.5 "
Vật liệu chânCacbua
Kích thước chân1 / 8 "
Hình dạngGóc bao gồm 7 độ
Số giao dịchSM-43

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.64
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhgócDao cắt Dia.Chiều dài cắtChiều dài tổng thểKích thước chânGiá cả
OSG 800-8013-30 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 3 mm RH Cut | AH4ADZ 33ZW43 800-8013-3010 Degrees3.00mm16mm38mm3"€16.93
OSG 900-9013 Carbide Bur 7 độ Bao gồm Góc 1/8 inch | AH4AEW 33ZW63 900-901310 Degrees1 / 8 "5 / 8 "1.5 "1 / 8 "€15.32
OSG 900-9013-30 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 3 mm RH Cut | AH4AFR 33ZW82 900-9013-307 Degrees3.00mm16mm50mm6"€15.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 800-8013 Mũi khoan cacbua 7 độ Góc bao gồm 1/8 inch
€16.96 /đơn vị