vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 800-8008 Carbide Bur xi lanh 1/16 Inch | AH4ACX 33ZW18

OSG 800-8008 Xi lanh cacbua 1/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AH4ACX Mẫu: 800-8008Tham chiếu chéo: 33ZW18
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
€17.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.1 / 16 "
Loại cạnh cắtTay Phải
Chiều dài cắt1 / 4 "
Tối đa RPM90,000
Chiều dài tổng thể1.5 "
Vật liệu chânCacbua
Kích thước chân1 / 8 "
Hình dạngHình trụ
Số giao dịchSA-41

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.64
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểKích thước chânSố giao dịchGiá cả
OSG 800-8001 Carbide Bur xi lanh 3/32 Inch | AH4ACP 33ZW11 800-80013 / 32 "7 / 16 "85,0001.5 "1 / 8 "SA-42€17.00
OSG 800-8002 Carbide Bur xi lanh 1/8 Inch | AH4ACQ 33ZW12 800-80021 / 8 "9 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SA-43€16.93
OSG 800-8003 Carbide Bur xi lanh 1/8 Inch | AH4ACR 33ZW13 800-80031 / 8 "9 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SB-43€17.00
OSG 800-8001-30 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 2-1/2mm RH Cut | AH4ADL 33ZW31 800-8001-302.5 "11mm85,00038mm3"SA-42€18.05
OSG 800-8002-30 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 3 mm RH Cut | AH4ADM 33ZW32 800-8002-303.00mm14mm80,00050mm6"SA-43€17.00
OSG 800-8003-30 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 3 mm RH Cut | AH4ADN 33ZW33 800-8003-303.00mm14mm80,00050mm6"SB-43€16.93
OSG 800-8008-30 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 1-1/2mm RH Cut | AH4ADU 33ZW38 800-8008-301.5 "6"90,00050mm6"SA-41€17.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 800-8008 Xi lanh cacbua 1/16 inch
€17.08 /đơn vị