Osg 800-8006 | Cây mũi nhọn cacbua 1/8 inch | 33zw16 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 800-8006 Carbide Bur nhọn Cây 1/8 inch | AH4ACV 33ZW16

OSG 800-8006 Cây mũi nhọn cacbua 1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AH4ACV Mẫu: 800-8006Tham chiếu chéo: 33ZW16
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
€15.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.1 / 8 "
Loại cạnh cắtTay Phải
Chiều dài cắt1 / 2 "
Tối đa RPM80,000
Chiều dài tổng thể1.5 "
Vật liệu chânCacbua
Kích thước chân1 / 8 "
Hình dạngCây nhọn
Số giao dịchSF-42

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.64
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtChiều dài tổng thểKích thước chânSố giao dịchGiá cả
OSG 800-8005 Carbide Bur nhọn Cây 1/8 Inch | AH4ACU 33ZW15 800-80051 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "SG-44€15.68
OSG 800-8020 Carbide Bur nhọn Cây 1/8 inch | AH4ADK 33ZW30 800-80201 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "SH-41€15.68
OSG 800-8005-30 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 3 mm RH Cut | AH4ADQ 33ZW35 800-8005-303.00mm12mm50mm6"SG-44€15.68
OSG 800-8006-30 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 3 mm RH Cut | AH4ADR 33ZW36 800-8006-303.00mm12mm50mm6"SF-42€15.68
OSG 800-8020-30 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 3 mm RH Cut | AH4AEG 33ZW50 800-8020-303.00mm6"50mm6"SH-41€15.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 800-8006 Cây mũi nhọn cacbua 1/8 inch
€15.68 /đơn vị