Osg 70106416 | Máy nghiền cacbua cuối 7010 3/8 D 7/8 Cắt L | 30l649 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 70106416 Carbide End Mill 7010 3/8 D 7/8 Cut L | AC4ULP 30L649

OSG 70106416 Dao Phay Cuối Cacbua 7010 3/8 D 7/8 Cắt L

Trong kho
Khoản mục: AC4ULP phần: 70106416Tham chiếu chéo: 30L649

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€715.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính3 / 8 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcCắt trung tâm
Ứng dụng End MillHoàn thành
Kết thúc kiểu MillMũi to, mũi tròn, mũi chú hề
Kiểu kết thúcMũi to, mũi tròn, mũi chú hề
Kết thúcDiamond
LớpHiệu suất cao
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt7 / 8 "
Danh sách số7010
Vật chấtCacbua
Phay Dia.3 / 8 "
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể2.5 "
Chân Địa.3 / 8 "
KiểuĐều đặn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)1.52
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8207703030
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDanh sách sốBán kính gócđường kínhCổ Dia.Chiều dài cổSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
OSG 70200016 Máy nghiền cacbua 7020 1/64 D 3/64 Cắt L | AC4UEY 30L512 7020001670200.0151 / 64 "0.015 "3 / 32 "21.5 "1 / 8 "€154.99
OSG 70200116 Máy nghiền cacbua 7020 1/32 D 3/32 Cắt L | AC4UEZ 30L513 7020011670200.0281 / 32 "0.028 "1 / 4 "21.5 "1 / 8 "€152.74
OSG 70200216 Máy nghiền kết thúc cacbua 7020 3/64 D 3/16 Cắt L | AC4UFA 30L514 7020021670200.0403 / 64 "0.04 "1 / 2 "21.75 "1 / 8 "€142.50
OSG 70200316 Máy nghiền kết thúc cacbua 7020 1/16 D 3/16 Cắt L | AC4UFB 30L515 7020031670200.0561 / 16 "0.056 "1 / 2 "21.75 "1 / 8 "€133.90
OSG 70200416 Máy nghiền cacbua 7020 5/64 D 1/4 Cắt L | AC4UFC 30L516 7020041670200.0705 / 64 "0.07 "1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€133.10
OSG 70200516 Máy nghiền cacbua 7020 3/32 D 3/8 Cắt L | AC4UFD 30L517 7020051670200.0883 / 32 "0.088 "1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€147.12
OSG 70200716 Máy nghiền cacbua 7020 1/8 D 1/2 Cắt L | AC4UFE 30L518 702007167020-1 / 8 "--21.75 "1 / 8 "€140.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 70106416 Dao Phay Cuối Cacbua 7010 3/8 D 7/8 Cắt L
€715.12 /đơn vị