<span Class='notranslate'>Osg </span> 655025012 | Extra Long Drill Bit, 1/4 Inch Drill Bit, 140 Deg. Point Angle | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 655025012 Extra Long Drill Bit, 1/4 Inch Drill Bit, 140 Deg. Point Angle

Trong kho
Khoản mục: CH6KPQ phần: 655025012Tham chiếu chéo: 405X27

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€795.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan cực dài
Kiểu bitđường xoắn ốc
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.25
Kích thước mũi khoan1 / 4 "
Kết thúcCacbua
Chiều dài sáo215mm
LớpHiệu suất cao
Tối đa Độ sâu khoan215 mm
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể280mm
Góc nhọn140 độ.
Chân Địa.6.40mm
Chiều dài chân65 mm
Loại chânSảnh
Dung sai-0.025 mm/-0.047 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Quốc giaNhật Bản

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 655025012 Extra Long Drill Bit, 1/4 Inch Drill Bit, 140 Deg. Point Angle
€795.09 /đơn vị