Osg 640-0934 | Mũi định tuyến nguyên khối, Mũi khoan, 3/32 In, 5/16 In, 1 1/2 In, 1/8 Inch Shank Dia | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 640-0934 Bit bộ định tuyến rắn, Mũi khoan, 3/32 In, 5/16 In, 1 1/2 In, 1/8 Inch Shank Dia | CT6GPN 35DA27

OSG 640-0934 Mũi bộ định tuyến rắn, Mũi khoan, 3/32 In, 5/16 In, 1 1/2 In, 1/8 Inch Shank Dia

Trong kho
Hạng mục: CT6GPN Mẫu: 640-0934Tham chiếu chéo: 35DA27
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
€14.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRouter Bit

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
OSG 640-0622 Solid Router Bit, Burr End, 1/16 In, 3/16 In, 1 1/2 In, 1/8 Inch Shank Dia | CT6GLT 35DA21 640-0622€13.58
OSG 640-5002 Solid Router Bit, Burr End, 1/2 In, 1 In, 3 In, 1/2 Inch Shank Dia | CT6GLU 35DA57 640-5002€87.43
OSG 20611716 Bit bộ định tuyến rắn, đầu Burr, 1/2 inch, 1 inch, 3 inch, góc xoắn 15 độ | CT6GLV 35DR31 20611716€797.66
OSG 20613716 Bit bộ định tuyến rắn, đầu Burr, 1/2 inch, 1 inch, 3 inch, góc xoắn 15 độ | CT6GLW 35DR42 20613716€700.69
OSG 641-5002 Solid Router Bit, Burr End, 1/2 In, 1 In, 3 In, Góc xoắn 30 độ | CT6GLX 35DT05 641-5002€128.68
OSG 20612716 Bit bộ định tuyến rắn, đầu Burr, 1/2 inch, 2 inch, 4 inch, góc xoắn 15 độ | CT6GLY 35DR37 20612716€779.10
OSG 20614316 Bit bộ định tuyến rắn, đầu Burr, 1/4 In, 1 In, 3 In, Góc xoắn 15 độ | CT6GLZ 35DR43 20614316€373.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 640-0934 Mũi bộ định tuyến rắn, Mũi khoan, 3/32 In, 5/16 In, 1 1/2 In, 1/8 Inch Shank Dia
€14.75 /đơn vị